ベッセル パルスエアーコントローラー PAC-8
高密度実装に最適の超小型・軽量ピンポイントノズルです。独自のイオン溜まり構造により高い空気圧力下でも±10ボルト以下のイオンバランスを実現しました。
用途に応じて選べる3種類のノズルを標準装備しております。
高圧異常時は本体カバーが赤色に、通常時は青色に光ります。外部出力付です。
デイジーチェーンで複数代を連結することができます。また、エア供給口を変更できるので、設備組み込みが楽に行えます。
高圧配線がない安全設計で、交換もコネクターをはずすだけのワンタッチで操作できます。
よりクリーンな窒素ガスが使用できます。
- 用途
- ベッセル・イオンビームガン(G-7R)を取り付けて成形品やレンズ、基板、部品などの除塵に。ノズルやバー型静電気除去装置を連結してコンベアや自動機内での省エネ、パルスブロー。食品容器等フィルムインサートのストッカー装置に向けてのパルスブローで2枚取りの防止に。部品搬送トレイの洗浄や製品袋の除塵・除電に。
- 長さ(mm)
- 162
- 高さ(mm)
- 56.2(突起部除く)
- 質量(g)
- 610
- 電源(V)
- 入力/DC24±5%、出力/24V±5% 680mA(別売電源アダプタAD24-ITC 接続時)
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.1~0.6(クリーンエアーを使用すること)
- 保存温度(℃)
- 0~60(ただし氷結のないこと)
- 使用流体
- 空気(乾燥したクリーンエア)、窒素可
- 使用環境温度(℃)
- 5~40(ただし氷結のないこと)
- 保存湿度(%)
- 35~85RH(ただし結露のないこと)
- 使用環境湿度(%)
- 35~65RH(ただし結露のないこと)
- チューブ外径×内径(mm)
- (エアチューブ)Φ8×Φ6
- 消費電流
- 70mA(接続機器のない場合)
- 内容量
- 1台
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ










![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)













