パワーリレー G6RN

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 接点構成SPDT 注文コード41098576 品番G6RN-1 12DC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など12種類から選べます 他の種類を見る

1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。
高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。
小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。

定格電圧(V)DC12 接点構成SPDT 用途制御機器 仕様VDE. IEC、CENELEC. G6RNシリーズ. 完全密閉構造 長さ(mm)28.8 高さ(mm)15.3 奥行(mm)10.5 外形寸法(mm)28.8×10.5×15.3 接触抵抗(mΩ)50 取付け方法- 機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度36000回/h) コイル抵抗(Ω)655 コイル電圧(V)DC12 材質(コンタクト)AgNi 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 動作温度範囲(℃)-40 〜+85 ℃ ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 コイルと接点間の耐電圧(kV)- スイッチング電圧(V)AC250 最大負荷電圧(V)- 沿面距離とクリアランス(mm)8 最小コンタクト負荷(mA)100 (5mVdc)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする