SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電マット
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41098635
品番
1890PF1X2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,160
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
色
グリーン
厚さ(mm)
2
用途
静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
トラスコ品番
364-0914
セット内容
グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質
硬質ゴム
幅(mm)
1000
質量(kg)
7
長さ(m)
2
接地間漏洩抵抗(1電極法)
5×10
6
Ω
アズワン品番
9-5660-01
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。