アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの ベッド本体 施設用
ソファーベッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41098794
品番
RE-1713(V4)DBR
参考基準価格(税別)
¥278,800
販売価格(税込)
¥303,613
販売価格(税別)
¥
276,012
バスケットに入れる
高級感溢れるデザインです。背もたれを倒してフルフラットにすれば、仮眠用ベッドとしても使用できます。低ホルムアルデヒド・廃材利用商品です。
材質
本体/木枠・ウレタンフォーム、肘/ラバーウッド無垢材、張地/抗菌性ビニールレザー
寸法(mm)
ベッド時/(幅)2050×(奥行)960×(高さ)470mm
質量(kg)
50
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2050×750×720
座面高さ(mm)
370
アズワン品番
7-1206-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000