Tech-EV
Tech-EVの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Tech-EVの ニッパー
Tech-EVの 絶縁ニッパー
絶縁工具 強力型ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
41098863
品番
OLCSDP6EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。
スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
規格
IEC60900
全長(mm)
165
用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
トラスコ品番
460-3788
質量(g)
202
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
注意
※刃先部は絶縁仕様ではありません。
※使用期限3年。