355 防護シート 渡部工業 41099073

355 防護シート 渡部工業 41099073
355 防護シート 渡部工業 41099073

防護シート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
トラスコ品番467-6475
内容量1枚注文コード41099073品番355
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

絶縁性、作業性に優れています。
二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。

用途
活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要
厚生労働省検定合格品
寸法(mm)800×1000トラスコ品番467-6475材質EVA樹脂厚さ(mm)1.1質量(g)840使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下試験電圧(V/1分)20000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41099082
2019-04-04
用途: 高低圧の活線作業や耐圧試験時
大隅電気設備管理事務所サービス業

充電部にカバーできる絶縁クリップ付きが欲しい。布団・シーツ干しに使用するクリップを代用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする