防護シート

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41099082 品番 356
参考基準価格(税別)¥16,950 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

絶縁性、作業性に優れています。
二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。

仕様
定期自主点検/必要
厚生労働省検定合格品
寸法(mm)900×1000 用途活線作業用です。 トラスコ品番467-6483 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.1 質量(g)950 使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下 試験電圧(V/1分)20000
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41099082
2019-04-04
用途:
高低圧の活線作業や耐圧試験時
大隅電気設備管理事務所 様 (サービス業)

充電部にカバーできる絶縁クリップ付きが欲しい。布団・シーツ干しに使用するクリップを代用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする