ミニリレー G6A

(17件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC5 注文コード41099303 品番G6AK-274P DC5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はコイル定格電圧・コイル電圧など273種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 仕様型番末尾USのものはUL. CSA規格認定品. リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.2 × 8 × 10.1 その他の機能特殊機能 : シール構造 コイル抵抗(Ω)139 コイル電圧(V)DC5 実装可能位置基板実装 アプリケーションシグナル 動作温度範囲(℃)-40 〜 +70 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大スイッチング電源(DC W)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

定番品
ICソケットに実装できるので 使用、交換も楽にできる

2024-10-19
用途:
電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

満足もなにも オムロン製なので何も心配はありません。
もしこれですぐに壊れたら自分の回路設計が悪いだけの事。
満足です。

対象商品:
39068337
2023-10-16
用途:
車の電装品の切り替えに使用
製造業

コイルの入力をキープしたくても状態が保持できるので
電装品の切り替えなどに使用しています。
たとえばドアロックの状態を点滅LEDで表示するとか
色々使えてとても便利です。

対象商品:
39068093
2022-10-23
用途:
アンテナ回路の切り替え

一個から!直ぐに配送してくれるので大変助かります。

対象商品:
39068136
2021-06-23
用途:
機器メンテナンス業務
建設業・工事業

通常ルートの仕入れ問屋より納期が速かった。
助かりました。

対象商品:
39068337
2020-06-13
用途:
車のインジケーターの張替え
製造業

ラッチされるリレーでいろいろ使えます。
12Vで駆動できるので車の電装品の切り替えとかに使えます。
コンパクトなのでとても良い

対象商品:
41202745
2020-05-21
用途:
タッチスイッチに接続してON-OFFを
サービス業

ラッチングリレーをよく理解しないまま安価なので購入。接続毎にON-OFFを繰り返すと思っていました。
届いて実際に資料等をメーカーのホームページで調べた処、ONにした後、リセットするには、+-を反転させる必要があると解り、お蔵入りとなりました。

対象商品:
39068163
2020-05-16
用途:
信号の切り替え
製造業

電力がギリギリのところに使用したかったので、コレです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする