omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
ミニパワーリレーMY4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41099933
品番
MY4N-D2 24DC(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐久性
機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的:20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
定格電圧(V)
DC24
接点構成
4c
長さ(mm)
28
高さ(mm)
36
極数
4
奥行(mm)
21.5
コイル抵抗(Ω)
636
コイル電圧(V)
-
動作温度(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
-
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
30
コイル電力(mW)
900
材質(接点)
Auクラッド + Ag合金