パワーリレー G5CA

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成SPNO 注文コード41099994 品番G5CA-1A-E DC5V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・接点構成・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。
家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
UL、CSA規格認定済み。
プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。
RoHS適合。

接点構成SPNO 用途小物家電 仕様UL、CSA. リレー G5CEシリーズ. コンパクトサイズ 高さ11mmのフラットデザイン 小型家庭電器製品の電力供給スイッチングおよび産業用装置への出力に最適 カドミウムフリー接点 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22 × 16 × 11 コイル抵抗(Ω)125 コイル電圧(V)DC5 動作温度(℃)-25〜+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) 実装可能位置基板 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
フアンヒーター基盤内取り換え。
建設業・工事業

取り換えに注意しないと取り付け足がおれ、取れて取れてしまう。

対象商品:
39067673
2025-04-01
用途:
コーヒーメーカの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

P社のコーヒーメーカーがカチカチ異音していたので分解するとこのリレーが使用されていました。これで交換後ちゃんと動いてます。
助かりました!

対象商品:
39067691
2022-12-22
用途:
給湯器の部品
不動産業

給湯器が故障し交換してみましたが他に原因があったようです。製品が入手できたことに感謝してます。

対象商品:
39067691
2023-09-26
用途:
電気ポットの修理
製造業

故障の原因がパワーリレーが多かったので手配しました。
次の日に届いたのでとても良かったのです。

残念ながら故障原因がここでなかった為入れ替えても直りませんでした。

対象商品:
39067664
2022-09-29
用途:
除湿機の修理部品として
早岐眼科 様

コンプレッサー式除湿機の基盤リレーの修理部品として同型品を注文。単品で注文でき、事前に製品のスペックが判るので助かります。

対象商品:
39067691
2022-05-03
用途:
湯沸かしポットの修理

某メーカーの湯沸かしポットのヒーター制御に使用されている物と同等品ということで交換。
湯が沸かないということで調べたらリレーの接触不良であったので、同等品を探したらこれが互換ということと、信頼性もありこれにした。
基板の既成の物の半田付を取り除き、リレーを取り外しそこにそのまま差し込み簡単に交換できた。

1人が参考にしています
対象商品:
39067691
2022-01-20
用途:
CV-PS30の修理
その他業種

10年近く使っていた物ですが、突然加熱できなくなり買い替えようと思ったのですが、調べたらPCDF-112D2Mリレーが一部溶けたようになっていて加熱できないことが判りましたので、互換の効く上記の品を注文しました。本日交換でき、元の状態に戻りました。迅速に送っていただき助かりました。有難うございました。

2人が参考にしています
対象商品:
39067691
2021-12-06
用途:
象印の電気ポットのし修理に使用。
その他業種

電気ポットでヒーターに火が入らず リレーの接点不良とわかり、パーツを ネットて検索したら、直ぐ [モノタロウ]のサイトがヒットしました、大変助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする