ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 投薬トレー
散薬用トレー 32人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂
アズワン品番
8-7091-06
注文コード
41100027
品番
N-32RC(32人用)
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕切板は全て取りはずして掃除ができます。トレーを積み重ねて使用できます。便利な名札差し付きです。
種別
32人用
材質
トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂
色
緑・白・赤・黄
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
537×340×41.5
アズワン品番
8-7091-06