安寿 ポータブルトイレジャスピタ 標準便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41100036 品番533-900
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 上品で落ち着いたカラー ワンランク上の高級感あふれるダークなブラウンは、落ち着いたインテリアに調和します。 ポイント1:排泄姿勢の崩れを防ぎ、『尿こぼれ』を防止する、「ドルフィンカット」 『安寿』独自! イルカの口先の様な形状『ドルフィンカット』が理想的な排泄姿勢に導きます。 左右がくぼんだ前面形状 脚が開きやすくなる便座の山形状・・・なのでジャスピタは『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、理想的な排泄姿勢を誘導します。 失敗を防止する構造とお手入れ簡単脱着受け板 「ジャスピタ」は「ドルフィンカット」に加えて、失敗を防止する工夫が施されています。 ポイント2:尿の飛び散りを防ぐ【こぼれガード】 「ジャスピタ」ならば【こぼれガード】付きなので、前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことが出来ます。 ポイント3:閉まっているのが判りやすい便座とバケツ蓋のコントラストデザイン 「ジャスピタ」ならばバケツの蓋が閉まっていたら、ひと目で判るコントラストデザインで失敗を防止します。 ポイント4:着脱式受け板+汚水受けで、お手入れ簡単 バケツに入らなかった尿を、しっかりキャッチする大容量の受け板付き。 受け板から尿がこぼれ落ちても安心な二重構造。【汚水受け】付き。 最大使用者体重:100kg バケツ容量:約9L

付属品専用便座カバー・消臭シート 仕様標準便座、組み立て式 材質本体/PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂、便座/PP(ポリプロピレン・抗菌加工)、クッション/EVA樹脂、バケツ/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×730〜850 座面高さ(mm)330〜450(10mm間隔・13段階調節) アズワン品番8-6437-01 肘高さ(mm)便座から180〜300mm(30mm間隔・5段階調節)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする