パワーリレー G5NB

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 41100229 品番 G5NB1A12DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
接点構成SPNO 長さ(mm)20.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)15.3 奥行(mm)7.2 使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし、 氷結および結露しないこと) 定格電流(mA)(コイル)16.7 コイル抵抗(Ω)720 定格通電電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
オムロン12Vリレーを置換

オムロンG5B-1の代替品ということでしたがフットプリントは異なります。基板より配線を引き出して代替としました。

対象商品:
40800498
2022-01-18
用途:
エコキュート内部基盤のリレーの交換
サービス業

部品交換して無事に動きました。
迅速発送で助かりました。

対象商品:
41100229
2021-08-24
用途:
基板修理
卸売・小売業

同一型式のリレーをハンダし直して取付無事に動作するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする