協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の 非石けん系グリース
スペースルブ MU
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(25g)
注文コード
41100315
品番
SLMU25F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
ちょう度
No.1〜2
色
淡褐色
用途
真空環境かつ-40〜180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。
トラスコ品番
456-1619
材質
主成分/シクロペンタン油、ウレア
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-40〜180
容量(g)
25
容器
シリンジ
使用目的
潤滑
主成分
シクロペンタン油、ウレア
危険物の類別
非危険物