吉野
吉野の 電子・基板用テープ
吉野の ガラス/セラミックテープ
断熱ガラスクロス 1m×20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41100342
品番
YSKGAS
参考基準価格(税別)
¥48,830
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途
保温・保冷工事用フトンカバー。
ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
1.5
基材
ガラス繊維
使用温度範囲(℃)
550まで
トラスコ品番
361-1639
質量(kg)
20
織り方
平織り
注意
※ハサミでの切断は可能ですが、切断面がほつれてしまう恐れがあります。