断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41100351 品番YSKGAH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。
熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。

テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)1.1 基材ガラス繊維 使用温度範囲(℃)900まで 用途保温・保冷工事用フトンカバー。 トラスコ品番389-4592 質量(kg)22 織り方朱子織り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする