クッションマット 1MX5MX5mm 緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41100683 品番407-0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

透水性能を持ち、クッション性能に優れたゴムチップタイプのロールマットです。
防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.050052)

グリーン 用途工場通路。スロープなど。各種歩行路。スポーツ広場。 トラスコ品番449-7031 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 質量(kg)20 長さ(m)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする