FPC/FFCコネクタ 回転 バックロック方式 XF2M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 41100719 品番 XF2M-2015-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様0.5 mmピッチ回転バックロック方式低プロファイルコネクタ - XF2Mシリーズ. 0.5 mmピッチのFPCコネクタで、ボード上プロファイルは2 mm、上下両接点方式です。回転バックロック方式により、FPC取り付けが容易になると共に接触信頼性が向上し、組み立て作業がしやすくなると同時に狭いスペースでもしっかり取り付けられます。ハウジングとスライダはLCP樹脂(UL94V-0)製です。デジタルカメラ、携帯電話、デジタルオーディオ及びビデオプレーヤー、DVDプレーヤー、デジタルビデオカメラなどの小型携帯機器に適しています。. 回転バックロック機構で確実に接続 基板上高さ2 mmの低プロファイル サイドエントリSMT端子 適合FPC厚: 0.3 mm 1列両面接触 ハロゲンフリー 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.5 極数20 使用温度範囲(℃)-30〜+85(ただし、結露・氷結のないこと) シリーズXF2M 定格電圧(V)AC/DC50 端子の種類上接点及び下接点 定格電流(A)0.5 材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0) 行数1 材質(コンタクト)ばね用銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構あり ボディ向きライトアングル ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする