仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能
幅(mm)96
シリーズER
最大電流(A)3
リセット方式(ボタン)あり
材質(ハウジング)アルミダイキャスト
取付方向ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
コンジット口サイズM20×3
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)24
ケーブルのエントリ数3
最大ロープスパン(m)80
通常時の構成NO/2NC
極の設定3P