司化成
重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ2000m 引張強度250kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2巻)
注文コード
41101121
品番
H1625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。
軽量で安全性に優れています。
幅(mm)
16
長さ(m)
2000
厚さ(mm)
0.75
引張強度(kg)
250
色
グレー
トラスコ品番
382-3369
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
12.6
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000