ロングパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41101183 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなストレートラインのシルエットです。

グレー サイズL 仕様両脇斜めポケット付き、後ろ右側アウトポケット付き、ウエスト内側調節ひも付き タイプ男女兼用 股下(cm)79 ウエスト(cm)77〜82 ヒップ(cm)108 アズワン品番8-6727-04 素材ポンチローマ(ポリエステル100%) 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41101183 - 21150167 TP6800U Natural Smile ロングパンツ TP6800U ボンマックス Natural Smile ロングパンツ TP6800U ボンマックス 1本 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする