富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの 卓上シーラー
電動シーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41101216
品番
FA300
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。
マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。
印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番
462-8454
質量(kg)
16
電源(V)
100
消費電力(W)
470/1100
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
2/5
機能
溶着
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×580×360
注意
※水物・粉物の使用は不可