ホットプリンター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41101225 品番HP362N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,400

軽くレバーを押し下げる操作で簡単に印字できます。

用途
包装前、包装後の袋への印字。
ロット番号、製造年月日などの印字。
付属品活字カセットケース1個、活字受けゴム1個、ピンセット、プリントテープ3巻、オープナー1個、マグネットガイド トラスコ品番462-8471 質量(kg)3.5 電源(V)AC100 消費電力(W)15 温度(℃)(印字)140 印字方式2列印字 アズワン品番6-9816-02 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)203×270×255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41101225
2022-04-12
用途:
イレギュラー時の印字
製造業

以前より同機種を使用、追加購入。
使いやすく疲れにくい。

対象商品:
41101225
2018-10-05
用途:
袋詰めの商品の日付の印字
製造業

真中の文字がかすれる為、少し強く押すと 袋に穴があき 真空がかからない。  弱めに押すと うまく印字ができない。   こういう場合はどうすればよいのでしょうか?

MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
詳しい操作方法につきましては、メーカーにメールでお問い合わせいただけますでしょうか?

https://www.fujiimpulse.co.jp/docs/rqst/01_toiawase/01_toiawase.php

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする