ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの ボトムス 介護従事者用
ロングパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41101262
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなストレートラインのシルエットです。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
両脇斜めポケット付き、後ろ右側アウトポケット付き、ウエスト内側調節ひも付き
タイプ
男女兼用
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
89〜94
ヒップ(cm)
120
アズワン品番
8-6728-06
素材
ポンチローマ(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41101262
-
21150246
TP6800U
Natural Smile ロングパンツ TP6800U
ボンマックス
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました。