※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41101356 品番AHU300X100
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。

車輪径(Φmm)300 許容荷重(kg)610 許容荷重(daN)5980 取付座(mm)242×148 取付ピッチ(mm)200×90 取付高(mm)367 材質(車輪)ゴム 仕様固定式 トラスコ品番458-3736 荷重種別重荷重 質量(kg)21.0 車輪幅(mm)100 ストッパーなし 取付穴径P(mm)15 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする