ヨドノ
鋳物重量用キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41101401
品番
MUHAMG250X90
参考基準価格(税別)
¥143,750
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途
マリン関係や水産関係等に最適です。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
1250
取付座(mm)
200×200
取付ピッチ(mm)
155×155
取付高(mm)
315
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
305-3211
質量(kg)
20.1
車輪幅(mm)
89
取付座A×B(mm)
200×200
ストッパー
なし
取付高H(mm)
315
取付穴径P(mm)
15
金具高さH(mm)
190
取付座厚さt(mm)
14
仕上処理
(金具表面)防錆塗装仕上げ
取付ピッチX×Y(mm)
155×155
車輪径D(Φmm)
250
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪