CA-705シリーズ吸収缶

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41101496 品番CA-705/HG/AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類
ハロゲン
酸性ガス
国家検定合格番号
ハロゲン/TN321
酸性ガス/JIS T8152
仕様
有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
国家検定合格品(第TN5号)
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22 質量(g)56 トラスコ品番452-4381 種別吸収缶 区分- 取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」 破過時間塩素/117分以上、塩化水素/190分 粒子捕集効率(%)吸収缶のみのため捕集効率なし 最高許容透過濃度(ppm)塩素/1、塩化水素/5 試験濃度(%)塩素/0.02、塩化水素/0.03 規格値(分以上)塩素/40、塩化水素/80 試験ガス塩素、塩化水素

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05844833
2018-12-14
用途:
農薬散布作業に使用する。
有限会社クリーンみず穂 様 (農・林・水産業)

紙のマスクでは、農薬を吸うのでマスクの部品を変えては使用している。

対象商品:
05844833
2017-07-19
用途:
塗装実施及び農薬散布時

交換がワンタッチで容易にできる。有害ガス等が確実に吸収缶に吸収される。

対象商品:
05844833
2015-07-31
用途:
有機溶剤作業
株式会社工研社 様

作業者から交換がしやすいと言われました。

対象商品:
05844833
2015-04-17
用途:
塗装

薄くて視界を邪魔をしないので、使いやすいですよ!

対象商品:
05844833
2014-07-29
用途:
塗装作業時

コストパフォーマンスにすぐれ、使い勝手も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする