※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 引越用品
TRUSCOの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41101794
品番
TNC-1218Y
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
材質
EVA樹脂
形状
波型
幅(mm)
1200
全長(mm)
1800
厚さ(mm)
9
質量(kg)
2.2
色
イエロー
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
用途
H鋼や円柱の保護に。
トラスコ品番
374-7816
長さ(m)
1.8
商品説明動画
ジャバラマット
参考になった