トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の バリケード
トーグ安全工業の パイプバリケード
カラーパイプバリケード黄反射緑
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41101821
品番
CB2
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。
反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
材質
スチール
色
イエロー/グリーン
間口(mm)
2000
用途
イベント会場、道路管理。
トラスコ品番
462-2839
質量(kg)
20
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません