YMSN400VA エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様) 淀川電機製作所 41102363

エアブロー専用作業台(省スペース・鉄フード仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41102363 品番YMSN400VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥345,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。
湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。
本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。
本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。
フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。
キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。
RoHS対応品です。

用途
工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。
タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。
仕様前面開閉式フード トラスコ品番484-2413 質量(kg)103 出力(kW)0.4 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz5.5/6.4 集塵容量(L)2.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×992×1140 電気代の目安8.8円/h 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/88 ちり落とし方式手動式
注意
※引火点120℃以下の切削油、引火点135℃以下の洗浄液は吸引できません。※被削物と切削油との混合により危険な物質に変化する場合も使用できません。※切削油が腐敗する可能性のある場合はお問い合わせください。※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする