曜日別特売
YES400VDA 集塵装置付作業台 淀川電機製作所 41102564

集塵装置付作業台

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1個注文コード41102564品番YES400VDA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥350,900
販売価格(税別)
319,000

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)7ちり落とし方式手動式出力(kW)0.4質量(kg)112出力(W)400モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.13/1.62フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)64/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))64/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62集じん量(L)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき23,200/税込25,520
沖縄地方数量1につき23,200/税込25,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする