集塵装置付作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41102573 品番YES400VDB
参考基準価格(税別)¥376,000 販売価格(税込) ¥372,900
販売価格(税別)
339,000

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 質量(kg)112 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥23,200 / 税込 ¥25,520
沖縄地方数量1につき ¥23,200 / 税込 ¥25,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする