曜日別特売
MUR460RLG オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 600V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTOR 41102645

オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 600V, 2-Pin DO-201AD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41102645品番MUR460RLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
仕様
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AD
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.28V
長さ = 9.5mm
幅 = 5.3mm
高さ = 5.3mm
ピーク逆回復時間 = 75ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 110A
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする