YES300LDA 集塵装置付作業台(卓上タイプ) 淀川電機製作所 41102677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵装置付作業台(卓上タイプ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台注文コード41102677品番YES300LDA
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥251,900
販売価格(税別)
229,000

コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途
細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。
粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。
周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)4ちり落とし方式無し出力(kW)0.3質量(kg)44出力(W)300モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.08/1.57フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)66/69最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.6/6.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×494×714集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/69ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69電流(A)(50/60Hz)4.3/4.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57集じん量(L)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする