集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41102686 品番RSV211B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。
フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。
長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。
小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。
集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。

集塵容量(L)13 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65〜69 吸込口径(Φmm)100 用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 トラスコ品番467-6661 質量(kg)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735 電気代の目安8.3円/h ちり落とし方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする