RSV523B 集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ 41102704

RSV523B 集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ 41102704
RSV523B 集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ 41102704

集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード41102704品番RSV523B
参考基準価格(税別)¥434,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。
フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。
長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。
小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。
集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。

用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。集塵容量(L)42出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150トラスコ品番467-6688質量(kg)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安24.2円/hちり落とし方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき17,000/税込18,700
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする