※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵機 0.75KW インバーター付き

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41102722 品番MY75X
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥229,900
販売価格(税別)
209,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
設置面積が小さい省スペース型の設計です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。

集塵容量(L)68 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz13 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)98 用途粗じん用。一般粉じん。 トラスコ品番465-9333 質量(kg)45 周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)3.04 フィルター上下各1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053 電気代の目安20.8円/h ファンプレートファン ちり落とし方式なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41102722
2022-01-20
用途:
コンクリートプラント

以前にも1台使用しており非常に使いやすくて重宝しています。

2018-11-05
用途:
研磨作業
有限会社悟空 様 (製造業)

吸引力等は申し分なしです。下の集塵袋の付け方が難しいし、説明書通りに二重にすると内側の袋が吸い込まれてしまって吸引力が全くなくなってしまう。なので、説明書を無視して袋は一枚で使用しています。二重にしてきちんと吸うやり方がわからないです。

対象商品:
41102722
2017-07-19
用途:
木くず破砕機の粉じん対策に設置
合同資源サービス株式会社 様 (サービス業)

予想外に集塵能力があり、満足したので他の破砕機にも設置することにしました。2台目を購入しようと注文したら値段が上がっているのにはショックでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする