UM2200F60HZ 集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ ムラコシ 41102765

集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台注文コード41102765品番UM2200F60HZ
参考基準価格(税別)¥754,000販売価格(税込)¥812,900
販売価格(税別)
739,000

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。

用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。集塵容量(L)40出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz38電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9392質量(kg)160スイッチ直入れ押ボタン最大静圧(kPa)6電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/hファンプレートファンちり落とし方式手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,500/税込17,050
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする