ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の オプション 施設用カート・ワゴン
カートクランプ クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41103107
品番
クランプ
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
仕様
組み立て式
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
80×55×40
耐荷重
3kg
アズワン品番
8-4488-01
取付可能パイプ径(Φmm)
19〜25