曜日別特売
BUX85G ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 450 V, 2 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR 41104639

ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 450 V, 2 A, 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード41104639品番BUX85G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 50000 mW
最小DC電流ゲイン = 30
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 4 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする