ED48SD セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー) 41104813 ED48SD セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー) 41104813 ED48SD セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー) 41104813 ED48SD セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー) 41104813 ED48SD セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー) 41104813

セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41104813 品番ED48SD
参考基準価格(税別)¥258,380 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。作業に合わせた最適速度に調整可能です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。

定格荷重(t)0.48 揚程(m)3 電源(V)100 材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼 フック間最短距離(mm)520 トラスコ品番457-9518 種別2点押ボタン式 質量(kg)21 タイプ2速選択形 電源単相100V 定格時間(分)20 モーター出力(W)600 電源コード5m 巻上速度(m/min)低速2.0〜4.0/高速2.0〜6.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする