カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 運搬機器
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 搬送用コロ
ローラーW型 能力5トン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41106511
品番
W5UA
参考基準価格(税別)
¥94,050
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途
重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
適合
(操作ハンドル)PH-25
トラスコ品番
457-8155
質量(kg)
32
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
284×400×124
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません