カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 運搬機器
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 搬送用コロ
ローラーボギー型 能力5トン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41106606
品番
WB5UA
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。斜面走行を可能にしたボギー機構です。小型、軽量タイプです。
用途
重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
適合
(操作ハンドル)PH-25
トラスコ品番
457-8198
質量(kg)
36
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
293×402×133
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000