※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 搬送用コロ
オレンジローラー ウレタン車輪付 標準型 5TON
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41106667
品番
TUW5S
参考基準価格(税別)
¥137,490
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途
重量物の移動、運搬用ローラーとして。
適合
(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000
トラスコ品番
380-3368
質量(kg)
31.1
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
285×355×128
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません