スピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10t

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41106676 品番ALDUW10
参考基準価格(税別)¥199,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。

用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。 適合(操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番461-8459 質量(kg)28 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
注意
※移動物は付属のボルトで必ず固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする