ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
スピードローラーメッキハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41106694
品番
DRL1000
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。
用途
フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。
仕様
フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)
トラスコ品番
461-8572
幅(mm)
(取手)280
全長(mm)
1000
質量(kg)
3
注意
※確実に連ピンと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません