スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41106703 品番DUW10S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。

用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 適合(操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番461-8611 質量(kg)29 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする