GU SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU) 小林鉄工 41106721 GU SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU) 小林鉄工 41106721

SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41106721 品番GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。

材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
SS400
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。 トラスコ品番390-1629 質量(kg)23 適合ワイヤ径(Φmm)12〜16 高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
注意
※くせ直しができるワイヤ径の上限は個人差があり16mmΦ前後を目安にしてください。
※ペダルの踏み込みが軽く感じた場合や素線の切断を見つけた場合は迷わずに新しいワイヤロープに交換してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする