寸法A(mm)190寸法A1(mm)130寸法D(mm)240寸法H(mm)150寸法H1(mm)40寸法H2(mm)300寸法J(mm)390寸法L(mm)460寸法N(mm)28寸法N1(mm)38寸法S(mm)M24寸法g(mm)90寸法t(mm)M24軸径d1(Φmm)110軸径d2(Φmm)100質量(kg)42タイプ円筒穴軸受適用形番号(使用受軸の内径番号)22軸外径(Φmm)125潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く呼び番号SNZ322、(ゴムシール)d2側/ZF22:d3側/ZF28