※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スーパーツールの 天秤
スーパー 天秤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41106755
品番
LSBN11.5
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
寸法H(mm)
137
使用荷重(t)
1
用途
長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様
(スパン位置)1000・1500mm
トラスコ品番
460-1858
材質
特殊鋼
質量(kg)
38
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950